A-SFT 1.5P STD M22×2.5 スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) 48609498

 

A-SFT 1.5P STD M22×2.5 スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) 48609498
A-SFT 1.5P STD M22×2.5 スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) 48609498

スパイラルタップ A-SFT

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本呼び寸法M22×2.5注文コード48609498品番A-SFT 1.5P STD M22×2.5
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
呼び寸法M22×2.5精度OH5食付1.5Pねじ長さ(mm)30首下長(mm)63シャンク径(mm)17溝数4材質粉末ハイス_CPM表面処理Vコーティングねじれ角(°)45長さ(mm)四角部:16幅(mm)四角部DRVS:13全長(mm)115質量(g)187ピッチ(mm)2.5ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD突き出しセンタ有無

商品説明動画

Aスパイラルタップ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: SUSパイプのネジ穴
鈴木製作所

ステンレスにも切れ味がよく、綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 75538276
2022-04-02
用途: SUS304にM4タップ深さ10㍉

24ヵ所の加工でしたが切れ味変わらず流石値段以上の値打ちありです。

対象商品 : 75538294
2021-12-07
用途: 機械のメンテナンス、治具作成
製造業

一般的なタップよりサクサク切れて、硬い材質でも使いやすいです、

2が参考にしています
対象商品 : 75538337
2018-03-08
用途: ネジ加工

切り屑が付着しやすいので、コーティングを見直してほしい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする