用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M呼び寸法M10×1.25-8ねじ径M10食付5P精度表記STD精度OH4全長(mm)75ねじ長さ(mm)24首下長(mm)41シャンク径(mm)8溝数3形状突出しセンタ無長さ(mm)四角部lk:9幅(mm)四角部DRVS:6質量(g)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応