曜日別特売
A-POT 5P STD M6X0.75-6-OH ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 48610006

ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M6×0.75-6注文コード48610006品番A-POT 5P STD M6X0.75-6-OH
参考基準価格(税別)¥7,680販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M呼び寸法M6×0.75-6ねじ径M6食付5P精度表記STD精度OH3全長(mm)62ねじ長さ(mm)19首下長(mm)29シャンク径(mm)6溝数3形状突出しセンタ無長さ(mm)四角部lk:7幅(mm)四角部DRVS:4.5質量(g)12油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ハイスタップ】A-TAP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする