油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)12.8 注文コード48610365 品番ADFO-3D 12.8
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はドリル径など160種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。

ドリル径(Φmm)12.8 溝長(mm)56 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)14 材質超硬 質量(g)156 被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物 シャンク長(mm)40.8 呼び12.8 表面処理EgiAsコーティング 寸法l2(mm)57 ねじれ角(°)約20 直径許容差ドリル:h8 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード3334419

商品説明動画

ADFO オイルホール付き登場

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする