OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
13.1
注文コード
48610399
品番
ADFO-3D 13.1
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。
ドリル径(Φmm)
13.1
溝長(mm)
60
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
14
材質
超硬
質量(g)
164
被削材
低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物
シャンク長(mm)
42.3
呼び
13.1
表面処理
EgiAsコーティング
寸法l2(mm)
61
ねじれ角(°)
約20
直径許容差
ドリル:h8
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
3334422
商品説明動画
ADFO オイルホール付き登場
参考になった