交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48614274 品番Mo-90M-CASTER
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪 付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個) 材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング) タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅)
注意
※Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪です。他社製品には使用できません。
※取付にはM13のレンチとプラスドライバー(PH3推奨)をご準備ください
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

商品説明動画

【交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 】Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪! .
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
掃除用
製造業

手押し用掃除道具に設計して取り付けています。見た目はガッチリしていて耐久性はあるかと思います。

対象商品:
48614274
2023-11-06
用途:
タイヤが劣化した買い物カートを再利用して、自宅周辺のごみ拾いに使っています。
製造業

タイヤ口径が大きくゴム質もいい感じで 元々の製品より使いやすくなりました。
 ただどの交換タイヤを選んだらよいのか、D径、d経、ボス幅、軸穴など不明な点が多々で 合わないかもと 運まかせでした。スペックを広く公開すべきでしょう。

9人が参考にしています
対象商品:
48614274
2023-02-04
用途:
犬用の車椅子です
飲食業

軸の抵抗が少なくとても良い感じで散歩に行ってくれました

3人が参考にしています
対象商品:
48614274
2023-04-01
用途:
タイヤの交換
GUSSAN BASE 様 (教育・研究機関)

タイヤのサイズも近く丈夫そうで使いやすくて良かった。

対象商品:
48614274
2022-08-04
用途:
自作のゴミ出し用のカートに使用

これまで息子が使っていた三輪車の車輪を流用していましまが、ガタがあったので本製品に交換しました。思っていたよりゴム部分が硬かったですが、ベアリング付きのため音が静かになったのと耐荷重も問題無いので正解でした。

対象商品:
48614274
2021-12-20
用途:
キャリーワゴン
建設業・工事業

摩耗したり割れたりしたので購入しました。 サイズ的にもぴったりだったのでまた機会があれば購入を考えております

4人が参考にしています
対象商品:
48614274
2021-10-09
用途:
ボードドーリー制作
株式会社ダイコク薬品 様

ビーチで使用しています。ロングボード2枚のっけるとさすがに沈みます。
ベアリングがいい仕事をしてくれてます。

1人が参考にしています
対象商品:
48614274
2020-04-26
用途:
荷車の車輪交換用に使用
T-WORKSHOP 様 (建設業・工事業)

金属製のベアリングが入っているので、本体固定の際に締めこんでもスムーズに回転します。 スリーブも付属しているので芯棒の外径がぴったり納まり助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
付属品のネジは何mmかサイズを教えてください。
回答:
付属のネジサイズは、M8×72半ねじでございます。
5人が参考にしています
2020-10-29
質問:
重量を教えてください。
回答:
車輪および固定用のビスやベアリングを一式組み合わせた状態で429gでございます。
2人が参考にしています
2020-10-29
質問:
サイズ詳細を教えてください。
回答:
こちらの商品は、【モノタロウ 折りたたみ式 カート 超強力型 アルミ製 コード付
注文コード 29855358 品番 Mo-90M】の適合本体用の部品となっております。
部品の寸法、形状等の仕様のお問合せには対応しておりません。
2020-10-29

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする