※本体、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-CRE-H 4×R1 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー) 48616315 AE-CRE-H 4×R1 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー) 48616315 AE-CRE-H 4×R1 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー) 48616315 AE-CRE-H 4×R1 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー) 48616315 AE-CRE-H 4×R1 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー) 48616315

高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)精度:±0.05 刃長(mm)1.6 注文コード48616315 品番AE-CRE-H 4×R1
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコーナーR・刃長など13種類から選べます 他の種類を見る

高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。
AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。
再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。
また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。

用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(〜75HRC)の加工に 材質超硬 刃数5 全長(mm)70 刃長(mm)1.6 表面処理DUROREYコーティング 首下長(mm)12 コーナーR(mm)精度:±0.05 コーナー半径(mm)1 寸法LH(mm)15.8 外径(mm)4 シャンク径(mm)6 刃径(mm)精度:0〜-0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 干渉角度θk(°)3.82°
注意
※加工時に発生する火花や破損による発熱で引火・火災の危険性があります。防火対策を必ず行って下さい。
※機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※エアブローまたはMQL(オイルミストクーラント)でご使用下さい。
※加工形状、切込深さ、機械剛性、ワーク保持等の使用状況により、回転速度、送り速度、切込み深さを調整下さい。

商品説明動画

高硬度鋼用超硬エンドミルラジアスタイプAE-CRE-H AE-HFE-H
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ AE-CRE-H / AE-HFE-H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする