GT2105-QMBDS グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 48616794 GT2105-QMBDS グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 48616794 GT2105-QMBDS グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 48616794

グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプDCタイプ 注文コード48616794 品番GT2105-QMBDS
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はメモリー容量・タイプ・内容量など58種類から選べます 他の種類を見る
内蔵インターフェース[RS-232]1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)<br>[RS-422/485]1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)<br>[USB(デバイス)]1ch(前面)、USB規格:USB1.1(Full-Speed 12Mbps) コネクタ形状:USB Mini-B 消費電力(W)(最大負荷時)2.9以下、(バックライト消灯時)2.2 耐電圧電源端子一括⇔アース間 AC500V 1分間 突入電流(A)27以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時) 接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 表示文字数(表示部)16ドット標準フォント時:20字×15行(全角)、12ドット標準フォント時:26字×20行(全角) 輝度調整32段階 質量(kg)0.7(取付け金具を除く) (バックライト)白 タイプDCタイプ 保護構造前面部:IP67F、盤内部:IP2X シリーズGOT2000 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC LR NK DNV ABS RINA BV 構造標準 表示サイズ(mm)(表示部)115(W)×86(H) 精度[内部時計]±45秒/月(周囲温度:25℃) 分類中型:4.7〜7型 適合電線(mm2)0.75〜2 表示部(表示デバイス)TFTモノクロ液晶 電源電圧(V)DC24(+10%、-15%) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×135×56 冷却方式自冷 バッテリー【内蔵】GT11-50BAT形リチウムバッテリ 絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括⇔アース間DC500V絶縁抵抗計にて10以上 表示色モノクロ(白/黒)32階調 LED色2色(青色、橙色) 解像度QVGA:320×240ドット 使用周囲温度(℃)0〜55(横置き)、0〜50(縦置き) 寿命表示部バックライト寿命/約65000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル/100万回以上(操作力0.98N以下)、ユーザメモリ書き込み回数/10万回、バッテリー寿命/約5年(周囲温度25℃) 周囲湿度(%RH)(使用/保存)10〜90、結露無きこと 保存温度範囲(℃)-20〜60 設置場所制御盤内 汚染度(使用環境)2以下 耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合<br>147(15G)、X/Y/Z 方向各3回 雰囲気(使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様) 耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合<br>【断続的な振動がある場合】<周波数:5〜8.4Hz>片振幅 3.5mm、掃引回数X、Y、Z 各方向10回/<周波数:8.4〜150Hz>加速度 9.8m/s2、掃引回数X、Y、Z 各方向10回、【連続的な振動がある場合】<周波数:5〜8.4Hz>片振幅 1.75mm、<周波数:8.4〜150Hz>加速度 4.9m/s2 対象(バックアップ)SRAMデータ、時計データ 使用周囲標高(m)2000以下 適合電線電源用:0.75mm2以上、接地用:2mm2以上 画面サイズ5.7型 液晶表示TFTモノクロ液晶 色(パネル) 対応メモリーカード1ch SDHC対応(最大32GB) 適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-N3A、FV2-N3A LED寿命(時間)約65000(周囲25℃で表示輝度が50%となる時間) 適合バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり) 登録可能画面数(最大)2048画面 許容瞬時停電時間(ms)5以内 パネルカット寸法(mm)153(W)×121(H) 同時押し点数[タッチパネル]同時押し不可(1点のみタッチ可能) タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 バックライト(表示部)LED(交換不可) オーバーボルテージカテゴリII以下 ノイズ耐量ノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数30〜100Hzのノイズシミュレータによる バッテリー寿命(年)約5(周囲温度25℃) ブザー出力単音色(音長の調整可) 許容瞬停時間(ms)5以内 使用周囲湿度(%RH)10〜90(結露なきこと) 書込み回数(万回)(ユーザーメモリー)10 適合締付トルク(N・m)0.5〜0.8(端子台端子ネジ) 保存湿度(%RH)10〜90、結露なきこと ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):9
注意
※拡張インタフェースコネクタおよび拡張補助インタフェースコネクタを搭載しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26237042
2024-07-01
用途:
電気制御盤の制御用
株式会社ユーエス 様

小型でカラーなので見やすく操作もしやすい
押釦を配置するよりも省スペースになる

2025-01-02
用途:
検査装置
テクノワン 様

納期も早くて助かりました。価格・品質には問題ありません。

対象商品:
70216396
2021-10-17
用途:
製品の部品
農・林・水産業

メーカー製ですので安心して使用できました。良かったです。

5人が参考にしています
対象商品:
26237042
2018-06-19
用途:
装置の操作
自動車・二輪車・自転車関連業

安価ですぐ着くので買いました。
しかし、こちらの確認不足もありますが、記載されている「パネルカット寸法」が「外形寸法」でした。
この寸法で加工してしまうと、使い物になりません!!
盤にはこの寸法で加工してしまったために、盤が非常に不恰好になってしまい、客先に出せる代物ではなくなりました。
私たちの工数と盤の加工費を請求したいくらいです・・・

非常に残念で被害者を多く出さないために早急に改善を求めます!

9人が参考にしています
対象商品:
48616767
2017-05-21
用途:
制御盤
製造業

納期に間に合い、助かりました。今後も利用したいと思います

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする