種類Nシリーズ用オプションユニット
型式充電部保護カバー
種別電磁開閉器用(負荷側端子)
取付け方法ヘッドオン
適合(適合規格・特殊適用)標準仕様
仕様端子部仕様:標準仕様
適合機種MSO-N50/N65、MSOD-N50/N65、MSOL(D)-N50/N65、MSO-T65/T80、MSOD-T65/T80、MSOL(D)-T65/T80
取付方式ヘッドオン
寸法L(mm)負荷側ユニット:2(電磁開閉器)
寸法H(mm)負荷側ユニット:60.5(電磁開閉器)
寸法A(mm)-
寸法F(mm)負荷側ユニット:96(電磁開閉器)
寸法D(mm)負荷側ユニット:75(電磁開閉器)
寸法E(mm)負荷側ユニット:188(電磁開閉器)
寸法B(mm)-
寸法C(mm)負荷側ユニット:32.5(電磁開閉器)
寸法I(mm)負荷側ユニット:45.5(S/MSO)、72.5(SD/SMOD)(電磁開閉器)
寸法J(mm)負荷側ユニット:90(本体)(電磁開閉器)
寸法G(mm)負荷側ユニット:-3.5(電磁開閉器)
寸法K(mm)負荷側ユニット:4(電磁開閉器)
寸法BA(mm)-
寸法AB(mm)-