定格絶縁電圧(V)AC250(50/60Hz)、DC65両用
定格電流(A)2
取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
極数1
外形寸法(mm)17.5×73×66.3
定格電圧(V)AC250/DC65
端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)
動作特性中速形
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)2.5
開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)
動作周囲温度(℃)-10〜60(保管周囲温度-40〜60)ただし氷結しないこと
保護方式流体電磁式