画像準備中

サーキットプロテクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48617022 品番 CP30FM-2P010WA
参考基準価格(税別)¥6,230 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
定格絶縁電圧(V)AC250(50/60Hz)、DC125両用 定格電流(A)10 取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 極数2 外形寸法(mm)35×73×66.3 定格電圧(V)AC250/DC125 端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ) 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC125V)2.5 開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電) 動作周囲温度(℃)-10〜60(保管周囲温度-40〜60)ただし氷結しないこと 保護方式流体電磁式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする