RBC 切断砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード48617738 品番RBC1802-A36
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

鋭い切れ味で目詰まりしない。
オフセット形を採用することで、より際まで切れる!
コシが強いので、まっすぐ切れる!

寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×2×22 粒度36 砥材A 穴径(Φmm)22 最高使用周速度(m/s)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする