MDディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 48617774 品番 MD58-A120
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

3WAY DISC
1WAY下面で研削。
2WAY側面で研削。
3WAY上面で研削。
外径58mmコンパクトで狭部まで研削!!

粒度120 外径×穴径(Φmm)58×9.6 砥材A 用途レジボンエアグラインダ用 最高使用周速度(m/min)19.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする