レディスストレッチジャケット FJ0304L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48618439 品番 FJ0304L
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

すぐに物が出し入れできる便利な胸ポケット付き。
左右の裾にはポケットが付いているので便利。
左裾内側に名刺などが入るチケットポケット付き。
裏地は背抜き仕立てで、通気性が良く快適な居心地。
インカムのコードも邪魔にならないサイドベンツ仕様。

グレー サイズ5号 仕様背抜き、左内側ポケット付き、袖口ベンツ、後ろサイドベンツ 種別ストレッチジャケット 混率(%)毛50、ポリエステル50 肩幅(cm)36 袖丈(cm)57 着丈(cm)56 機能ストレッチ、帯電防止 バスト(cm)86 アズワン品番64-4107-76 生地ストレッチサージ 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする