オゾンガス発生装置Mini-CUBEシリーズ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48618553 品番 MOZHS-0.3
参考基準価格(税別)¥1,050,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

オゾンガス発生装置MOZSは、Mini-CUBEシリーズの共通筐体に酸素ガス発生装置部(PSA)と、オゾン発生ユニットを組み込む事を実現しました。
オゾン原料に低露点・高濃度の酸素ガスを用いる、メーカーの既存製品(オゾン発生装置:PZシリーズ)と同様の機器構成を採用し、オゾン発生量 2g/h を業界最小サイズとなっております。
原料を空気とするオゾン発生装置は、オゾン化の副産物として、有害なNOxガスを大量に発生させますが、本装置は低露点の酸素ガスをオゾン化する事により、有害なNOxガスの発生を大幅に減らしたオゾンガスを提供します。
ゴム、樹脂のオゾン劣化試験、化学実験用の酸化促進ガス及び、農業、養殖業界での生産環境の殺菌用等、さまざまな用途にご使用頂けます。
さらにMOZSは従来の機械的なイメージから一転したスタイリッシュなデザインとその優れた特性で、病院、福祉関連施設、ホテル、食品工場、スーパー等において殺菌・脱臭などの様々なニーズにお応えします。

タイプ濃度優先 ガス発生量(g/H)0〜1.5以上 ガス濃度(g/Nm3)0〜50以上 ガス流量(Nm/H)0.03 吐出圧力(MPa)0〜0.05 仕様(オゾン発生方式)空冷円筒型、無声放電式、(原料酸素発生方式)PSA方式(O2濃度 90±5%以内 露点-55℃以下) 周囲温度(℃)5〜35 周囲湿度(%RH)10〜80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず) 質量(kg)25 騒音値(dB)55 消費電力(kW)0.3 電源電圧AC100〜240V(50/60Hz) 用途化学(酸化プロセス)、排水処理、脱臭(脱色、分解)、クリーニング、綿づめ(脱臭、漂白)、水産(殺菌、浄化)、耐久試験(酸化腐食)、樹脂加工(ラミネート加工) 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)1Φ ガスの種類オゾンガス ガス発生量(NL/min)0.5 入口空気露点(℃)-55以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする