用途ボンベ代用品、熱処理用、半導体工業用、青果物のCA貯蔵ガス、無酸化シールガス、防爆・防錆ガス、船舶シールガス、合成繊維・溶融紡糸雰囲気ガス
質量(kg)25
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)1Φ
電源電圧AC100〜240V(50/60Hz)
ガスの種類窒素
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず)
騒音値(dB)55
消費電力(kW)0.3
周囲湿度(%RH)10〜80
ガス圧力(MPa)0.3
周囲温度(℃)5〜35
純度(%)95
大気圧露点(℃)-55以下
ガス発生量(NL/min)8.0
入口空気露点(℃)-55以下