窒素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ(外部エア供給型)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48618614 品番 M1NTS-NCP-96
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥920,000 販売価格(税込) ¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800

少流量用途に開発されたMini-CUBE SERIESは、95〜99.999%の純度に対応し、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。また、DCインバーター制御のコンプレッサーを採用し、省エネ機能を標準搭載しました。周辺機器に違和感のない新デザインも特徴で、分析・培養機器、はんだ付装置への付帯装置として最適なシリーズです。

用途ボンベ代用品、熱処理用、半導体工業用、青果物のCA貯蔵ガス、無酸化シールガス、防爆・防錆ガス、船舶シールガス、合成繊維・溶融紡糸雰囲気ガス 質量(kg)25 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)1Φ 電源電圧AC100〜240V(50/60Hz) ガスの種類窒素 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず) 騒音値(dB)55 消費電力(kW)0.3 周囲湿度(%RH)10〜80 ガス圧力(MPa)0.3 周囲温度(℃)5〜35 純度(%)96 大気圧露点(℃)-55以下 ガス発生量(NL/min)7.0 入口空気露点(℃)-55以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする