シリンダーヘッドガスケット

(47件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 主な使用車種ミラ:L502S,L512S、ムーヴ:L602S,L902S,L912S,L152S、コペン:L880K、オプティ:L802S、マックス:L952S,L962S 注文コード48618763 品番HE617
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190
この商品はメーカー・主な使用車種・適合エンジン型式など28種類から選べます 他の種類を見る

優良メーカー部品です。

主な使用車種ミラ:L502S,L512S、ムーヴ:L602S,L902S,L912S,L152S、コペン:L880K、オプティ:L802S、マックス:L952S,L962S 主な適合純正品番11115-87214
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10757162
2022-07-17
用途:
Keiワークスの修理に

ガスケットをノーマルからこれに交換 パワーをノーマルにしたので問題なく使えました

対象商品:
10757153
2021-12-19
用途:
エンジンのオーバーホール

ちょっと純正部品に比べと少し作りが雑に様ですが、値段も安いし実用品と問題無く使えます。

対象商品:
10757153
2020-07-25
用途:
自動車のメンテナンス

急遽必要になり注文、翌日午前中に受け取りました。近くの部品屋さんより早かったと思います。

対象商品:
10757092
2019-12-26
用途:
ヘッドオーバーホール
サービス業

普通です。安いのが良い。今のところヌケてないのでいいんじゃないでしょうか

対象商品:
38439712
2020-07-03
用途:
整備

このメーカーは使ったことはないですけど、普通に使えました。あとは耐久性ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
10757117
2019-08-08
用途:
シリンダーヘッド脱着するなら

強いトルクで締め付けて挟まれているパーツなので要交換パーツです。
ディーラーで注文するより互換パーツのほうがお安く品質も問題無いのでお得に活用してます。
規定トルクは良く守り、接合面の脱脂をしっかりしましょう。

対象商品:
10757065
2019-07-09
用途:
エンジンのオーバーホール
大下木材 様 (建設業・工事業)

純正品と比べてそん色ないものでした これからもオーバーホールするときに使います

1人が参考にしています
対象商品:
48618788
2019-09-03
用途:
全く問題無いと思われます

ヘッドOHの際に使用しました。
当然ですが純正と同様に出来ており、全く問題無いと思われます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする