画像準備中

スパークプラグOリング

(10件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合純正品番23682-30020 注文コード48618842 品番SP104
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は主な適合純正品番など19種類から選べます 他の種類を見る
メーカートヨタ 主な適合純正品番23682-30020 主な使用車種ハイラックスサーフ:KDN185、ハイエース/レジアスエース:KDH201,206、ダイナ/トヨエース:KDY220,230,240,270,280、ランドクルーザープラド:KDJ121,125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22738266
2022-11-27
用途:
三菱アイOリング交換
zen 様 (その他業種)

使えません。オイル漏れとまらないです。構造が違います。MD198128同等品とゆうことで買いましたが、メーカーも問題ないそうですが、使えませ。

3人が参考にしています
対象商品:
22738275
2022-01-26
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

プラグホールにオイルにじみがあったため交換に使用。純正品と比べても品質差は感じられず問題ありません。

対象商品:
22738345
2019-07-06
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

部品検索でスバルステラ用として代替え商品としてヒットしたこちらを購入。しかし取り付けようと思ったら、形状が違い取り付けられないことが判明。無駄になってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
22738266
2019-09-19
用途:
整備

純正よりも若干お安くなっているので、また購入したいと思います。

対象商品:
22738266
2017-11-19
用途:
三菱アイ

純正感覚で何の問題もなく装着出来ました。
ガスケットなどそうそう交換したくは無いですがするときには再度使わせてもらおうと思います

対象商品:
22738345
2019-07-03
用途:
車両の修理作業
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品番を入力してこの商品が指定されました。ですが実際には形状が違い、スバルのステラ(品番:13294-KA260)には使用できませんでした。実際はSP804と互換性が無く無駄になってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
22738302
2017-09-16
用途:
エンジンの\メンテナンス

通常のエンジンのオーバーホールに問題なく使用できました。

対象商品:
22738293
2017-04-01
用途:
GC8タペットカバーのガスケット交換
農・林・水産業

純正より安くて良いです。品質については時間が経たないと分からないのでしばらく様子を見ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする