ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの オールシーズン トップス
レディスストレッチジャケット FJ0314L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48619629
品番
FJ0314L
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
5号
仕様
総裏、左内側ポケット付き、後ろサイドベンツ
種別
ストレッチジャケット
混率(%)
毛50、ポリエステル50
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
56
機能
ストレッチ、帯電防止
バスト(cm)
86
アズワン品番
64-4109-07
生地
ストレッチサキソニー
色番
8