カラーポリ袋45L

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 48619734 品番 CCG45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
容量(L)45 グリーン 厚さ(mm)0.03 材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン) 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)650×800 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48619725
2021-01-20
用途:
消耗品の保管
運輸・通信業

カラーのポリ袋が他では数量の多いものしか取り扱いがなく
少量で購入できたので助かりました。

対象商品:
48619725
2018-12-28
用途:
防災フェア、防災教室での防災工作(ポリ袋カッパ、ポンチョの製作)
その他業種

広島カープレッドのポリ袋、防災グッズでも降雨・防寒(野球観戦に最適)でも使えて、人気絶頂です!

1人が参考にしています
対象商品:
48619725
2018-10-24
用途:
保育園発表会
教育・研究機関

制作しやすく、丈夫で、使いやすかったです。
楽しい発表会になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする