測定範囲(℃)-55〜220
放射率0.05〜1.00可変(出荷時0.95)
付属品ストラップ、電池CR-2032(お試し電池)
仕様(D:S比)1:1
質量(g)23
電源CR-2032(3V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×72×14
分解能0.1℃(-55〜+199.9℃)、左記以外1℃
精度(℃)(23±3℃)において 0℃以上:±.52%または±2.5℃のどちらか大きい方、-55〜0℃:±(2.5+0.05xT)℃
サンプリング約1秒
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)