ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの オールシーズン トップス
レディスノーカラージャケット FJ0317L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48619979
品番
FJ0317L
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高級感に加え、女性らしい柔らかな曲線を描くVゾーンが特徴。
多彩なポケットや伸縮素材等による機能性も追求しました。
色
ブラック
サイズ
5号
仕様
総裏、左胸箱ポケット&名札用ポケット、両脇箱ポケット(右側のみ内ポケット付き)、右脇チェンジポケット、右内側ポケット、左内側ペン挿しポケット、袖口スリット、後ろサイドベンツ
種別
ノーカラージャケット
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
55
機能
ストレッチ、帯電防止
バスト(cm)
86
アズワン品番
64-4109-42
生地
ストレッチツイル
色番
16