M6.35-10 ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ 48620136 M6.35-10 ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ 48620136 M6.35-10 ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ 48620136

ソケットホルダー ワンタッチ

(203件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 差込角(mm)6.35 全長(mm)210 注文コード48620136 品番M6.35-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は差込角・全長など4種類から選べます 他の種類を見る

工具箱の中のソケットをまとめて管理。
ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。

全長(mm)210 差込角(mm)6.35 クリップ数10 材質クリップ/プラスチック、レール/スチール 用途ソケットの保管に
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

ソケットホルダー ワンタッチ.
この動画は、20人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 203
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48620154
2026-01-07
用途:
ソケットの収納時に
有限会社 ファミリア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ソケットを固定するロックがついているので自分みたいな出張整備に使っている工具カバンなどに入れてもソケットが外れてバラバラになる事がなくとても助かっています
脱着の手間は少しありますがカバンの中でバラバラになられるより全然良いです
ロングソケットなどでも外れずとても便利で手も出しやすい価格なので嬉しいです

2026-01-31
用途:
工具箱整理
製造業

持ち運ぶ工具箱だったのでソケットが固定出来て紛失防止になりました。
今回セットするときに、すでに一つ無くしてる事に気付きました、、、

対象商品:
48620163
2025-12-25
用途:
1/2ソケット整理
松尾農場 様 (農・林・水産業)

キャビネットで単品購入ソケットが散らばってます。ホルダーで整理され使い易くなりました。

対象商品:
48620154
2025-12-13
用途:
ソケット なめたボルトナット外し用の整理に
その他業種

ソケット なめたボルトナット外し用にケースが付いていないので、こちらも一緒に購入。
とても良いです。

対象商品:
48620136
2025-12-12
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

勝手に抜けることがないので安心ですし非常に使いやすいです。

対象商品:
48620145
2025-08-28
用途:
単品で購入したソケットの保管
製造業

工具バックのなかでロングソケットがポロポロ抜ける金属製のホルダーとは違い、ロック機構があるのでソケットが抜けずにまとめられて良かったです。
その分、ソケットの取り出しには一手間かかります。
よく使う&短いソケットは金属製ホルダー、あまり使わない&樹脂製ホルダーとで使い分けすると良いですね。

2025-11-29
用途:
ラチェットレンチのソケットの整理に使用

ソケットの整理に使用しています。ロクで固定されるので工具具箱の中でバラバラにならず重宝しています。

2025-11-13
用途:
ソケットの保管整理
サービス業

大きなサイズのソケットの保管整理に使用していますが、しっかり固定され、使用の際には簡単に取り外せるので便利に使用させていただいております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
どのような商品でしょうか。
回答:
工具箱の中のソケットをまとめて管理することができる商品です。
ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外すことができます。
2020-11-26
質問:
材質は何ですか。
回答:
材質についてですが、クリップはプラスチック、レールはスチールです。
2020-11-26
質問:
こちらの商品の樹脂製ホルダーだけの販売はありませんか。
回答:
適合するソケットホルダーの単品での取扱いはございません。
3人が参考にしています
2020-11-26

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする