タイトテープ110 自己融着性耐熱テープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20巻) 注文コード48621326 品番110-3M
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

自己融着性のシリコンラバーをテープ状に特殊形成したもので非常に広い温度範囲(-45〜250℃)で使用できる耐熱性、耐久性に優れた製品です。接着剤なしでテープ自体の密着力、伸縮力によりテープ同士が融着しますので通常のテープの粘着剤によるべたつき等がありません。優れた性能により、様々な用途で使用できます。

用途
パイプの漏水の補修、電線・ホース等の結束、耐熱性の絶縁保護用テープ。
支柱・パイプの防食、表面保護用。
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.25 種類自己融着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする