DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 排気系
DAYTONA(デイトナ)の バイク用マフラー
DAYTONA(デイトナ)の スリップオンマフラー
スリップオンメガホンタイプマフラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48621947
品番
94499
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
純正に対し、大幅な軽量化と環境性能を両立した車検対応スリップオン。後方がわずかにアップ(3.5°)した形状のオーソドックスなメガホンマフラーで様々なスタイルに似合います。歯切れ良い重低音。
仕様
●純正マフラー7.1kg⇒メガホンタイプマフラー2.4kg 純正対比:約66%減(RH03Jの場合)
●Made in japan
色
スチール製クロームメッキ仕上げ
主な適合車種
SR400 2010-2017年式:FIモデル用
適合車種
S R400('10〜)〈RH03J〉FIモデル専用
騒音値(dB)
(近接)88/3250rpm、(加速)81
注意
※キャブレター車(SR500/400)は適合不可。(エンジン型式違いのため)
※ 車両個体差によっては、センタースタンドにマフラーが干渉する可能性があります。センタースタンドストッパー(45861)との同時装着が必要。
※近接騒音(88dB/3250rpm)、加速騒音(81dB)
※大径触媒装備(ハニカム触媒、Φ45×2個)により、環境性能も向上して2010年以降のFIモデルに対応。
商品説明動画
メガホンタイプマフラー_SR400FI_126
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった