DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 排気系
DAYTONA(デイトナ)の バイク用マフラー
DAYTONA(デイトナ)の スリップオンマフラー
スリップオンメガホンタイプマフラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48621956
品番
94500
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
純正に対し、大幅な軽量化と環境性能を両立した車検対応スリップオン。後方がわずかにアップ(3.5°)した形状のオーソドックスなメガホンマフラーで様々なスタイルに似合います。歯切れ良い重低音。
色
スチール製クロームメッキ仕上げ。
主な適合車種
SR400 1985-1987年式:キャブレター車用
適合車種
S R400('78〜'08)キャブレターモデル専用
騒音値(dB)
(近接1JR)91/3500rpm、(RH01J)92/3500
仕様
近接騒音1JR(91dB/3500rpm)、RH01J(92dB/3500rpm)。
注意
※FI車は適合不可。
※SR500はJMCAの認定外のため不可。
※ 車両個体差によっては、センタースタンドにマフラーが干渉する可能性があります。センタースタンドストッパー(45861)との同時装着が必要。
商品説明動画
メガホンタイプマフラー_SR400FI_126
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった