ALG-KW1602PWH アロンジェ超音波加湿器 allonge 48623313

アロンジェ超音波加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48623313 品番ALG-KW1602PWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高さ75cm・直径15cmのスリムボディの省スペースサイズ。
床に置いても、高い位置からミストが出ます。
アロマ台座付き。

付属品取扱説明書・保証書×1、アロマ台座(台座内にフェルト1枚装着済)×1、交換用フェルト×2 パールホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約150×750 タンク容量(L)約2.5(抗菌水タンク) 定格消費電力(W)33 本体質量(kg)約1.8 電源コード(m)約1.8 適合床面積木造住宅(和室)/7.2m2、プレハブ住宅(洋室)/12.6m2 電気代の目安1時間約0.9円 連続加湿時間(時間)約9(強運転時) タイマー微弱運転時5時間自動OFF 加湿量(mL/h)強/約270、中/約170、弱/約110、微弱/約70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする