付属品取扱説明書・保証書×1、アロマ台座(台座内にフェルト1枚装着済)×1、交換用フェルト×2
色ナチュラルウッド
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約150×750
タンク容量(L)約2.5(抗菌水タンク)
定格消費電力(W)33
本体質量(kg)約1.8
電源コード(m)約1.8
適合床面積木造住宅(和室)/7.2m2、プレハブ住宅(洋室)/12.6m2
電気代の目安1時間約0.9円
連続加湿時間(時間)約9(強運転時)
タイマー微弱運転時5時間自動OFF
加湿量(mL/h)強/約270、中/約170、弱/約110、微弱/約70