ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
レディス衿付ベスト FV1303L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48623497
品番
FV1303L
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
9号
仕様
総裏、背ベルト、左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、右内側ペン挿しポケット付き
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
51
機能
ストレッチ、撥水、防汚、耐電防止、手洗い洗濯OK
バスト(cm)
89
アズワン品番
64-4128-51
生地
パミオ
色番
2
性別
女性用