レディス衿付ベスト FV1303L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48623515 品番 FV1303L
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
グレー サイズ13号 仕様総裏、背ベルト、左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、右内側ペン挿しポケット付き 種別ベスト 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)35 着丈(cm)53 機能ストレッチ、撥水、防汚、耐電防止、手洗い洗濯OK バスト(cm)97 アズワン品番64-4128-53 生地パミオ 色番2 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする