曜日別特売
RCMX1606M0 MC6025 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (RCMX) 三菱マテリアル 48623760

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCMX1606M0 MC6025 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (RCMX) 三菱マテリアル 48623760
RCMX1606M0 MC6025 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (RCMX) 三菱マテリアル 48623760

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (RCMX)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード48623760品番RCMX1606M0 MC6025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,600

鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!
MC6025:鋼旋削加工のスタンダード
クレータ摩耗と逃げ面摩耗それぞれに適したコーティングを施すことで、安定した汎用性のある鋼旋削加工のスタンダード材種です。

用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 一般切削加工用(連続・断続切削用)形状円形厚さ(mm)6.35タイプポジティブ穴径(Φmm)5.2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取材種MC6025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M内接円IC(mm)16
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする