ゴールデン ベアー
ゴールデン ベアーの 作業用スニーカー/シューズ
ゴールデンベア 326
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27
注文コード
48624555
品番
326
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
足入れスムーズなスリッポン仕様が嬉しい一足です。
サイズ(cm)
27
色
ブラック
靴タイプ
スニーカー
甲被タイプ
スリッポンタイプ
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革/メッシュ
種類
作業靴
材質(ソール)
EVA/ゴム
標準質量(g/片足)
210(26cm)
足幅
3E