ボンマックス
ボンマックスの 手袋・マスク・感染予防
ボンマックスの エプロン・ガウン 医療・検査用
Natural Smile 胸当てエプロン(H型) TK7001
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー×ターコイズ
サイズ
M
注文コード
48625019
品番
TK7001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途にあわせて使い分けられる充実のポケット。
カフェエプロンのようなバイカラーがお洒落。
肩紐がずれにくく、裾の丸美で脚捌きの良さも◎です。
色
ネイビー×ターコイズ
サイズ
M
前丈(cm)
84
アズワン品番
64-4143-61
色番
8
仕様
フロント多機能5ポケット、後ろ右側アウトポケット、サイズ調整可能釦付、両脇裾スリット入り
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材
生地
トロピカル
胴回り(cm)
98