ボンマックス
ボンマックスの 手袋・マスク・感染予防
ボンマックスの エプロン・ガウン 医療・検査用
Natural Smile 胸当てエプロン(H型) TK7001
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48625028
品番
TK7001
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途にあわせて使い分けられる充実のポケット。
カフェエプロンのようなバイカラーがお洒落。
肩紐がずれにくく、裾の丸美で脚捌きの良さも◎です。
色
ネイビー×ターコイズ
サイズ
L
前丈(cm)
86
アズワン品番
64-4143-62
色番
8
仕様
フロント多機能5ポケット、後ろ右側アウトポケット、サイズ調整可能釦付、両脇裾スリット入り
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材
生地
トロピカル
胴回り(cm)
110