WRG-MG-NR(PP) エコキャリーRグリップ ワコーパレット 48625228 WRG-MG-NR(PP) エコキャリーRグリップ ワコーパレット 48625228 WRG-MG-NR(PP) エコキャリーRグリップ ワコーパレット 48625228 WRG-MG-NR(PP) エコキャリーRグリップ ワコーパレット 48625228 WRG-MG-NR(PP) エコキャリーRグリップ ワコーパレット 48625228

エコキャリーRグリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48625228 品番WRG-MG-NR(PP)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

長辺・短辺とジョイントでき、持ち手がアール形状で人に優しい設計。
エアーキャスターで静音です。

耐荷重(kg)120 荷台寸法(mm)680×390 床面高さ(mm)125 質量(kg)3.3 モスグリーン 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)390 特性持ち手付、静音 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする