曜日別特売
K2フ-ETB650C 両開きチューブファイル<K2> コクヨ 48625273

 

K2フ-ETB650C 両開きチューブファイル<K2> コクヨ 48625273
K2フ-ETB650C 両開きチューブファイル<K2> コクヨ 48625273
K2フ-ETB650C 両開きチューブファイル<K2> コクヨ 48625273
K2フ-ETB650C 両開きチューブファイル<K2> コクヨ 48625273
K2フ-ETB650C 両開きチューブファイル<K2> コクヨ 48625273
K2フ-ETB650C 両開きチューブファイル<K2> コクヨ 48625273
K2フ-ETB650C 両開きチューブファイル<K2> コクヨ 48625273
K2フ-ETB650C 両開きチューブファイル<K2> コクヨ 48625273
K2フ-ETB650C 両開きチューブファイル<K2> コクヨ 48625273

両開きチューブファイル<K2>

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
とじ厚(mm)50
収納枚数500枚
内容量1冊注文コード48625273品番K2フ-ETB650C
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式なので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。表紙ととじ具の分別廃棄が可能。
カラフルな5色の仕切りカードが付いているので、書類を分類して保管するのに役立ちます。従来の定番チューブファイルに合わせた背デザインなので、並べて収容しても違和感がありません。

用途一般文書・技術資料・社内規定などの整理にサイズA4タテシルバーグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型収納枚数500枚付属品カラー仕切カード(5山・1組)付き仕様替背紙式材質(表紙)PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)幅(mm)246高さ(mm)307奥行(mm)65背幅(mm)65とじ厚(mm)50穴間隔(mm)80開閉両開き
注意
※この製品は「リベットはずし機」(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48625246
2021-12-08
用途: 報告書用
電気・ガス・熱供給・水道業

背表紙のビニール部分に5mm程度のキズ(破れ)がありました。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 48625282
2021-08-02
用途: しっかりとしていて、使いやすい
福田会計事務所サービス業

安いファイルは、表紙が薄く、誤って落とすと亀裂が入る商品もあるが、
この商品は、表紙もしっかりしていて、金具も止めやすい。
電子化進んで、紙での保存も減りつつあるが、重要書類は、やはりメーカー品でのストックが良いと思う。

対象商品 : 48625282
2021-08-24
用途: 整理・整頓
大阪海運組合その他業種

両開きなのでロッカーに整頓してからも、古い書類を見直せるので、とても便利です。

対象商品 : 48625282
2020-03-25
用途: 保守点検票の管理

両開きだと下の書類も取り出しやすく便利です。厚さも色々あるので使い分けできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする