超低床スリムリフター油圧・足踏み式

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)150 注文コード48625404 品番GLSH-150-3009
参考基準価格(税別)¥202,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は積載荷重など12種類から選べます 他の種類を見る

現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。

積載荷重(kg)150 耐荷重(kg)150 均等荷重(kg)150 テーブル寸法幅(mm)300 テーブル寸法奥行(mm)900 最低位(mm)65 最高位(mm)700 質量(kg)50 材質(本体)スチール 仕様ユニット別置・油圧シリンダー 種別油圧・足踏式 ストローク(mm)635 オレンジ タイプE コード長さ(m)(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ テーブル高さ(mm)65〜700 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×900 高圧ホース(m)2 ポンプ28回 操作方法フットスイッチ 昇降方式足踏油圧式
関連資料:図面資料(0.07MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブルの下降端と上昇端では、テーブルが長手方向(L方向)に最大27mmずれます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする