※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMA060408 MC5005 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5000シリーズ (WNMA) 三菱マテリアル 48625860 WNMA060408 MC5005 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5000シリーズ (WNMA) 三菱マテリアル 48625860 WNMA060408 MC5005 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5000シリーズ (WNMA) 三菱マテリアル 48625860

鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5000シリーズ (WNMA)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード48625860 品番WNMA060408 MC5005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄旋削用CVD材種枠を超え、セラミックス材種を凌ぐ広範囲な適用領域を可能としました。
これにより、鋳鉄部品の高速高能率加工と、切刃の信頼性向上による長寿命化で、加工費削減効果を実感いただけます。
超厚膜Al2O3:独自新技術による超厚膜Al2O3が、圧倒的な耐摩耗性を実現。MC5005に採用。
特許技術 ナノテクスチャーテクノロジー:結晶成長を最も硬い方向に制御し、かつ微細組織を維持したことで、すぐれた耐摩耗性と耐チッピング性を実現。
特許技術 TOUGH(タフ)-グリップテクノロジー:コーティング層間の密着度を極限まで上げ、はがれにくい被膜強靭化を実現。

用途
材種 MC5005:鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の連続切削
材種 MC5015:鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続切削
形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 切削領域重切削 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種MC5005 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80 ブレーカ記号flat_top 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする