※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪神素地
阪神素地の 靴関連用品
阪神素地の インソール
阪神素地の 踏み抜き防止 インソール
踏み抜き防止インソール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23.5
注文コード
48625946
品番
F-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
23.5
材質
ポリエステル+ステンレス、EVAスポンジ
機能
抗菌
踏抜き耐性(N(kgf))
1100以上
総厚(mm)
約6