※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウスイ包装
ウスイ包装の 荷札・デリバリーパック
ウスイ包装の デリバリーパック
USパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5000枚)
注文コード
48626115
品番
US-1011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
封筒型のタイプです。使い方が簡単で用途が広いのが特徴です。
用途
名刺・カード類サイズ
サイズ
名刺・カード類
タイプ
横入口・全面糊・ポケット・無地
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
0.06×70×105
着色
(下部フィルム)透明
関連資料:
仕様詳細(0.14MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません