大型CO2モニター(NDIR方式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48626605 品番52351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

大画面で見やすいCO₂濃度を数値と色とアラームで即チェック
CO₂濃度・温度・湿度を同時に測定できる大型ディスプレイ搭載の高性能CO2モニターです。数値と色で濃度を可視化し、アラームで危険をお知らせします。NDIR方式採用で高精度。充電機能付きで給電中の使用も可能です。背面にマグネットを内蔵し、金属面にそのまま設置可能。付属のネジで壁掛けにも対応。見やすい大画面と3段階の明るさ調整機能で、どんな場所でも快適に使用できます。
材質:ABS。サイズ:本体:270×90×35mm、充電ケーブル:約3m。セット内容:本体×1、充電ケーブル(USB A-C)×1

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 仕様基準値変更可能 セット内容ケーブル付(USBA-C長さ約3m) 材質ABS 寸法(mm)270×90×35 入力電圧(V)DC5 温度測定範囲(℃)-10〜60 湿度測定範囲(%)0〜99 校正手動校正 対象ガス二酸化炭素 測定範囲(ppm)400〜5000 アラームON/OFF
注意
※コンセントに差し込んで使用する場合、別途USB用アダプターが必要です。
※メーカー保証期間:1年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする