Φ12×4m 柔ワイヤロープ両アイ編込み加工(籠差し) 東京製綱 48626734 Φ12×4m 柔ワイヤロープ両アイ編込み加工(籠差し) 東京製綱 48626734 Φ12×4m 柔ワイヤロープ両アイ編込み加工(籠差し) 東京製綱 48626734 Φ12×4m 柔ワイヤロープ両アイ編込み加工(籠差し) 東京製綱 48626734

柔ワイヤロープ両アイ編込み加工(籠差し)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48626734 品番 Φ12×4m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ケーブルレイドロープは、ストランドがロープ構造のため、一般のロープに比べ、素線数が多く、素線径が細いので、柔軟性に優れています。
さらに、高強度の素線を使用することにより、従来型のケーブルレイドロープ特種に比べ、破断荷重を15%アップしました。

長さ(m)4 ロープ径(Φmm)12 破断荷重(kN)90.3 質量(kg/m)0.515 最外層素線径(mm)0.44 断面積(mm2)57.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする