一酸化炭素チェッカー PTH-10D

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48626797 品番PTH-10D
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。
PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。
緑 [安全] 0〜49ppm
黄 [注意] 50〜99ppm
赤 [危険] 100ppm〜
初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。
カスタムアラート機能
PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm〜125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。
1ppm単位で設定可能
1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。
円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。
本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"

付属品本体×1、USBType-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1 寸法(mm)76×70×30 質量(g)100 表示【ステータスバー】緑(安全)一酸化炭素濃度0〜49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50〜99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm〜 温度測定範囲(℃)0〜50 機能バックライト、音アラーム、省電力モード 対象ガス一酸化炭素 測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10〜500 稼働時間(時間)最大120時間 検出対象一酸化炭素、温度、湿度 湿度測定範囲(%RH)20〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする