Lee レディースウエスタンチェック長袖シャツ LCS43006

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 レッド サイズL 注文コード48626918 品番LCS43006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

バイヤス仕立てのアンブレラ風バックヨークが後ろ姿を個性的に演出。
ウエスタンシャツの特徴である肩ヨークはバイヤス切り替えの凝った仕様。
サイドのスリットは共布のガゼット仕様に。
生地を45度の切り替えでミラーワークにしたこだわりの胸ポケット。

レッド サイズL 種別長袖シャツ 混率(%)綿80、ポリエステル20 肩幅(cm)42 袖丈(cm)60 着丈(cm)69 バスト(cm)102 生地先染チェック 色番3 性別女性用
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする