曜日別特売
Φ30×7m 柔ワイヤロープ両アイ編込み加工(籠差し) 東京製綱 48627188

 

Φ30×7m 柔ワイヤロープ両アイ編込み加工(籠差し) 東京製綱 48627188
Φ30×7m 柔ワイヤロープ両アイ編込み加工(籠差し) 東京製綱 48627188
Φ30×7m 柔ワイヤロープ両アイ編込み加工(籠差し) 東京製綱 48627188
Φ30×7m 柔ワイヤロープ両アイ編込み加工(籠差し) 東京製綱 48627188

柔ワイヤロープ両アイ編込み加工(籠差し)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)7
内容量1本注文コード48627188品番Φ30×7m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ケーブルレイドロープは、ストランドがロープ構造のため、一般のロープに比べ、素線数が多く、素線径が細いので、柔軟性に優れています。
さらに、高強度の素線を使用することにより、従来型のケーブルレイドロープ特種に比べ、破断荷重を15%アップしました。

長さ(m)7ロープ径(Φmm)30破断荷重(kN)564質量(kg/m)3.22最外層素線径(mm)0.82断面積(mm2)362
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする