インターフェース
【USB】Hi-Speed USB
【ダイレクトプリント】PictBridge対応
フラッシュ
【内蔵フラッシュ】調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.3〜3.1m(広角側)、約0.6〜1.7m(望遠側)
【調光方式】モニター発光によるTTL自動調光
露出制御
【測光モード】マルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)
【露出モード/撮影モード】オートでとる、場面を変える(夜景をとる、アップでとる、食べ物をとる、水中でとる、水中顔フレーミング、観察写真をとる、続けてとる〈約4.7コマ/秒で11コマ[大(13M)]〉、花火をとる、逆光でとる、鏡に映す、ビー玉に映す、ネオン風にとる、マンガ風にとる、ふんわりとる、ミニチュア風にとる、ミニチュア風動画をとる、光の軌跡をのこす)、写真をかざる、色を変える(明るさを変える、鮮やかさを変える、好きな色を残す)
【露出制御】プログラムオート
【露出補正】露出補正(±2段の範囲で1段刻み)可能
【ISO感度】ISO125〜1600
オートフォーカス
【方式】コントラスト検出方式
【撮影距離範囲】先端保護ガラス面中央から約5cm〜∞(広角側)、約50cm〜∞(望遠側)、[アップでとる]、[食べ物をとる]、[水中でとる]、[鏡に映す]、[ビー玉に映す]、[ネオン風にとる]、[マンガ風にとる]、[ふんわりとる]、[ミニチュア風にとる]、[ミニチュア風動画をとる]、[好きな色を残す]の時は先端保護ガラス面中央から約5cm(広角側)〜∞
【AFエリア】中央、顔認識、ターゲットファインドAF
有効画素数1317万
ズーム(光学)3倍
液晶モニター2.7型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階)
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO最大1600
付属品ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、ブラシ
型式コンパクトデジタルカメラ
色マリン
質量(g)177(電池、メモリーカード含む)
出力HDMI端子経由で接続可能
電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19(リチウムイオン充電池:付属)、ACアダプター EH-62G(別売)
適合規格DCF、Exif2.3
方式コントラスト検出
使用温度(℃)-10℃〜+40℃(陸上)、0℃〜40℃(水中)
倍率(倍)【電子ズーム】最大4(35mm判換算で約360mm相当の撮影画角)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.5×67×38(突起部除く)
レンズ光学3倍ズーム、NIKKOR
記録媒体内蔵メモリー(約22MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
充電時間約1時間40分(本体充電ACアダプター EH-73P使用時、残量のない状態からの充電時間)
総画素数1417万
使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19
シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用
防塵防水性能JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当(メーカー試験条件による)水深10m、60分までの撮影が可能 、防じん(JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当)
三脚取付ねじ1/4(ISO1222)
焦点距離(mm)4.1-12.3mm(35mm判換算30-90mm相当の撮影画角)
電池寿命【静止画撮影時】約220コマ(EN-EL19使用時)、【動画撮影時】約1時間30分(EN-EL19使用時)
レンズ構成5群6枚
耐衝撃性能MIL-STD 810F Method 516.5-Shockに準拠したメーカー試験条件
アダプター型式ACアダプター EH-62G(別売)
撮像素子1/3.1型原色CMOS
記録ファイル形式静止画:JPEG、メッセージ:WAV、動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ)
露出補正可能
開放F値f/3.3-5.9
絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2AV)選択方式
セルフタイマー10秒、笑顔シャッター、5秒(自分撮りタイマー)
動画【記録画素数/フレームレート(記録レート)】大(1080p)(SDメモリーカード使用時の初期設定※):1920×1080(約30fps)、小(640):640×480(約30fps)、小(むかし風):640×480(約15fps)
出力端子Micro-USB端子
手ブレ補正機能電子式(動画)
ISO感度設定ISO 125〜1600
測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)
内蔵フラッシュ撮影範囲調光範囲(ISO感度設定オート時)約0.3〜3.1m(広角側)、約0.6〜1.7m(望遠側)
言語表示日本語、にほんご、英語
耐寒性耐低温
シャッタースピード1/2000〜1秒、25秒([場面を変える]の[光の軌跡をのこす]の[星空])
モニタ2.7型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階)
記録画素数13M[4160×3120]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]
調光方式モニター発光によるTTL自動調光
使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
USBタイプHi-Speed USB
手ブレ軽減機能手ブレ軽減(静止画)