※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT ステム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48627906 品番PRSS0329
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

ロードバイク・MTBを問わず3種類のアングルで幅広いポジションに対応するフリップフロップ設計のステム

長さ(mm)(ステム)70 アングル(°)±6 参考質量(g)148(100mm) 材質AL-6061 ブラック クランプ径(Φmm)31.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする