※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHIMANO PRO
SHIMANO PROの シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO PROの シマノ 品番先頭文字-R
SHIMANO PROの シマノ 品番先頭文字-R2
LT ステム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48627915
品番
PRSS0330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
ロードバイク・MTBを問わず3種類のアングルで幅広いポジションに対応するフリップフロップ設計のステム
長さ(mm)
(ステム)80
アングル(°)
±6
参考質量(g)
148(100mm)
材質
AL-6061
色
ブラック
クランプ径(Φmm)
31.8