レディースジップアップジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48628668 品番 LWB03001
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

動きやすくスッキリとしたラインが魅力。
Leeの名品『91-B』をベースに現代的にアレンジしたレディースジップアップジャケット。使いやすさ、動きやすさを考慮しながらもスッキリとしたラインが魅力。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
オリジナルネームタグ。ドットボタン・ジッパー付き胸ポケット。フラップ付きポケット。調節可能なウエストボタン。左袖のペン挿しポケット。3枚袖仕様&袖口ボタン。

ブラック サイズM 種別ジップアップジャケット 混率(%)綿/80、ポリエステル/20 肩幅(cm)41 袖丈(cm)58.5 着丈(cm)61 バスト(cm)59 生地ストレッチデニム 色番16
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする